27445 ステン土すくい 佐藤産業[園芸] 88385297

ステン土すくい

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード88385297品番27445
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

鉢の狭い所の土入れ作業に便利です。土入れ大小用意していますので植え込み用途によってお使い下さい。ステンレス製なのでサビに強いです。

用途
植込み、植替えに使える土入れ。
全長(mm)大170、小162口径(Φmm)大70、小55底径(Φmm)大43、小37仕様大、小セット組材質ステンレス質量(g)大60、小40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88385297
2018-06-23
用途: 植え替え
株式会社クレール運輸・通信業

大きさは丁度良いが後ろのフタ部分の接着が甘く
持つときに僅かだが手にひっかかる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする