剣山BP マット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88385351 品番 11345
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

花器を傷めない、すべらないゴムマット付の生け花用ケンザン。

材質本体:鉛、針:真鍮、リングマット:ゴム製 用途生け花用の剣山。 仕様滑り止めゴム付 形状小丸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×20
注意
※剣先は非常に尖っておりますので、ご使用の際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする