佐藤産業[園芸]
佐藤産業[園芸]の プランター・鉢
佐藤産業[園芸]の 剣山
剣山BP マット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88385376
品番
11347
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
花器を傷めない、すべらないゴムマット付の生け花用ケンザン。
材質
本体:鉛、針:真鍮、リングマット:ゴム製
用途
生け花用の剣山。
仕様
滑り止めゴム付
形状
大丸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×21
注意
※剣先は非常に尖っておりますので、ご使用の際はご注意ください。