化成肥料

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 88385455 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

家庭菜園に最適な、窒素、リン酸、加里の3要素のバランスの良い肥料です。元肥、追肥に最適です。

用途いろいろな植物に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×45 名称みづほ化成肥料8号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)74566

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
観葉植物の肥料
不動産業

チャックがないので保管が少し面倒です。効果が出るには時間がかかりそうです。

対象商品:
88385455
2024-03-17
用途:
家庭菜園

4kg品があり重宝しています。5kg、10kgのリーズナブルなバリエーションの選択肢が増えることを期待します。

対象商品:
88385446
2023-07-10
用途:
プランター栽培

プランターで花を栽培しているので、一年中利用しています。即効性がありよく育ちます。

対象商品:
88385446
2019-08-16
用途:
家庭園芸
その他業種

植物に必要な窒素、リン酸、カリの基本3要素を含んでいるので他を考えずに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88385446
2018-04-04
用途:
家庭菜園手入れ用

プランターへアレコレ土作りに挑戦で入手しました。実る事を期待です。

1人が参考にしています
対象商品:
88385455
2015-06-12
用途:
作物の移植時の植え付け付近の肥料

発育の良いものと枯れかけるものが多数ありました。原因は分かりませんがなぜでしょう。

対象商品:
88385464
2016-02-07
用途:
観葉植物に

少量でよいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする