連作障害軽減材

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.2L) 注文コード 88385491 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

VS有効菌が効く!連作障害を軽減!VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。
根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。生ゴミの発酵促進剤としても使用可能です。

適合作物野菜 用途野菜 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×260×50 名称肥料が含まれていない対象外の商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
プランターの土に

プランターに植える野菜を変える度、用土に混和しています。今のところ連作障害は起きて居らず、効果はあると思います。

2025-02-07
用途:
野菜植付け時の障害抑制
農・林・水産業

9pポット育苗から、地植えにする際、植付け穴の中にスプーン3杯使用
連作障害が抑制され、今後も使い続けたいと思います

対象商品:
69316467
2020-03-25
用途:
山葵栽培
農・林・水産業

今回はまだ結果はでません。以前しようしたとき連作障害が解消したと
思います。

対象商品:
88385491
2020-02-07
用途:
畑のジャガイモを植える場所にまきました
その他業種

連作に近い状態なのでこれからも使いたいと思いますのでよろしく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする