ニームケーキ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード88385622 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1〜2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。

適合作物バラ 用途バラなど肥料、土壌改良に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×300 名称ダイコウオーガニックマニュア 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料 登録保証輸入17家保衛肥第(号)72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385622
2024-04-18
用途:
畑の土のメンテナンス
サービス業

薬を使わずに、バランス調整できるかな?と購入しています。2年経ちますが、まだ、わからない状態です。虫も付きますし、病気の改善には至りません。簡単ではないのはわかりますが即効ではないので継続あるのみです。

対象商品:
88385622
2024-05-14
用途:
野菜ゃ草花の防虫回避効果と土壌改善
神戸本山・石田アパ-ト共同経営 様 (不動産業)

ニームは自然の成分で薬害が無い1〜2ケ月で分解するので長期保存は良くなす様だ。

2024-01-30
用途:
様々な植物に

何年か前から愛用してます。
2kgタイプの方の扱いもして下さると助かります!

4人が参考にしています
対象商品:
88385622
2023-04-17
用途:
野菜や花の肥料として
運輸・通信業

土に混ぜ込むと長ネギのような、少し独特の香りがします。コバエやダンゴムシ対策のために購入してみました。様子を見て効果があれば継続しようと思います。

対象商品:
88385622
2022-11-18
用途:
特に使い続けているプランタンに使っています。
医療・福祉・介護関連業

いつものように赤玉足して、腐葉土、バームキュライトにぼかし肥料を入れて、そこにニームカーキを入れて、土の再生に使っています。石灰も必ず入れています。

対象商品:
88385622
2022-05-05
用途:
君子蘭、月下美人,等々の鉢植え植物に定期的に使用してます。
その他業種

害虫に強く生育が良く花が沢山咲きます。有機肥料なので安心して使えますよ。匂いは多少有りますが外とサンルームなので気になりません。今回で3度目の購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
88385622
2021-08-13
用途:
薔薇栽培 鉢植えと地植え
医療・福祉・介護関連業

ニームケーキ撒いたら、当初は2-3日はニオイが気になったが、慣れたら気にならなくなった。害虫除けと肥料になるから、有機栽培に必須。農薬撒くストレスから解放された。ニームオイルより安いので、気軽に使える。1-2ヵ月に1回撒いてる。

1人が参考にしています
対象商品:
88385622
2021-08-10
用途:
ガーデニング時に
飲食業

植物を植え付ける際に、用土に混ぜ込んで植え付けます。天然のものなので安心して使えます。
殺虫、殺菌のものはマスクをし手袋をして扱わないと自身の健康も害するので注意が必要ですが、真夏の作業は特に暑さとの戦いで、装備をするだけでも大変なので、天然のものは安心して使う事ができ助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする