曜日別特売
- ローズディフェンス 大興貿易 88385631

ローズディフェンス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80mL)注文コード88385631品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バラ専用の高濃度ニームオイルです。アザディラクチン10,000ppm配合。低温時でも固まらず微細粒子で浸透力アップ。ニオイもおだやかです。7日~10日に1回散布。

用途バラ専用高濃度ニームオイル。適合作物バラ成分アザディラクチン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×102希釈倍率1000(倍)肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88385631
2018-06-20
用途: ばらの消毒
その他業種

ばらの害虫回避に使います。農薬ばかり使うとその、農薬では効かない耐性ができます。その前に何回かの消毒の中に組み込んでいます。退治するのではなく回避ですが、効き目があります。ニームオイル、の中では”ばら”に特化していて、においも抑えてあり、気になりません。
オーガニック栽培の人は必需品です。私は、モノタロウさんのニームオイルと交互に使っています。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする