タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢底ネット・替えマット
ヤシマット ハンギングバスケット用
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88385726
品番
CH25H
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
材質
ヤシ繊維
用途
ハンギングバスケットの植物植替え時に。
仕様
ハンギングバスケットS(25cm)用替えマット
幅(mm)
250
質量(kg)
0.07
色
ブラウン
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅25cm×奥行25cm×高さ13cm
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。
※バスケットを吊る場合落下しないよう取付には十分注意してください。
※鉄製品は、表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。