ヤシマット ハンギングバスケット用

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88385735 品番 CH30H
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ハンギングバスケット用の替えヤシマットです。

材質ヤシ繊維 用途ハンギングバスケットの植物植替え時に。 仕様ハンギングバスケットM(30cm)用替えマット 幅(mm)300 質量(kg)0.1 ブラウン 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ15cm
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。
※バスケットを吊る場合落下しないよう取付には十分注意してください。
※鉄製品は、表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385744
2020-07-11
用途:
ハンギングバスケットに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

水はけが良く、鉢底の石がいらないので便利で軽量化できる。

対象商品:
88385726
2016-05-11
用途:
サボテン用

薄い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする