タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢底ネット・替えマット
ヤシマット ハンギングバスケット用
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88385744
品番
CH35H
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
材質
ヤシ繊維
用途
ハンギングバスケットの植物植替え時に。
仕様
ハンギングバスケットL(35cm)用替えマット
幅(mm)
350
質量(kg)
0.14
色
ブラウン
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×345×190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅35cm×奥行35cm×高さ18cm
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。
※バスケットを吊る場合落下しないよう取付には十分注意してください。
※鉄製品は、表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。