ヤシマット ウォールバスケット用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88385753 品番 CW25H
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ウォールハンギングバスケット用の替えヤシマットです。

材質ヤシ繊維 用途ウォールハンギングバスケットの植物植替え時に。 仕様ウォールハンギングバスケットS(25cm)用替えマット 幅(mm)270 質量(kg)0.06 ブラウン 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅27cm×奥行13cm×高さ12.5cm
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。
※バスケットを吊る場合落下しないよう取付には十分注意してください。
※鉄製品は、表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385771
2023-05-31
用途:
ガーディニング用
製造業

ウォールアイアンハンガーの中敷きに使っています。
ウォールとの共通の言葉で、形状を予測してピッタリ正解でした。
雰囲気はいいのですが、分解しやすいとゆう過去の経験から
不織布バックに穴をあけたのを、さらに中敷きいました。

対象商品:
88385762
2020-04-24
用途:
ガーデニング
アトリエ 池上 様 (サービス業)

写真が たたんであり 表記が30chと書いてあるので 円形と思い購入 不親切です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする