ハンギングバスケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88385796 品番 NPM-H6M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

スチールワイヤーの吊り鉢とヤシマットがセットされたハンギングバスケットです。ヤシマットがナチュラル感を演出します。

材質スチール、ヤシ繊維 容量(L)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ56.5cm 用途草花などの植込みに。 付属品Sフック1個 仕様スチール吊り鉢、吊り金具、ヤシマット 幅(mm)300 質量(kg)0.28 グリーン 質量(g)310 耐荷重(kg)約2kg
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。
※バスケットを吊る場合落下しないよう取付には十分注意してください。
※鉄製品は、表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385787
2025-01-22
用途:
家庭園芸
その他業種

大中小と購入しております 中と小は問題なく使ってますが 大は一年で枠が切れてしまいました。土の重さに耐えられなかったようです。
お値段もお安いので使い捨てだと思えばいいのでしょうか。

対象商品:
88385805
2022-11-25
用途:
スカビオサと、ガーデンシクラメン、クローバーとでハンギング
製造業

軽石と、軽めな培養土で、寄植えしました。
25センチのサイズで3株で良さげ
ミニスカビオサ、ガーデンシクラメン、ワイン色のクローバー、重い土は重量がヤバく感じたから、軽い培養土にて植え付け。
大きすぎず可愛いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88385805
2022-11-15
用途:
花の寄せ植え
卸売・小売業

ふわふわ、もこもこになる花を植えるとバスケットが見えなくなるほどになります。
お洒落度が高いのに価格は超お安いです。

対象商品:
88385805
2022-08-19
用途:
ガーデニング
サービス業

小ぶりな作りで花びらの小さいお花に合いそうで良い。
耐久その他は未確認。

対象商品:
88385796
2021-09-07
用途:
園芸用に

ワイヤーのほうは今ではもう百均で見かけなくなったので、購入できてよかったです。

対象商品:
88385796
2021-11-17
用途:
玄関脇の花壇にぶらぶら

大きさもちょうどいい、軽い土を使用すれば、たくさん植え込みできていいですね。

対象商品:
88385787
2019-02-14
用途:
アイビーゼラニウムの植え込み
サービス業

ヤシマット付きでこの価格は安いです。
丸型のヤシマットは100均でも見かけないのでマットだけの購入でも400円以上する事を考えるとコスパは最高。
本体の耐久性は少し弱い気がします。

5人が参考にしています
対象商品:
88385787
2016-05-11
用途:
サボテン用

φ450サイズを購入。植物と土を入れて吊るすと本体の金具が歪み、水をあげると重みに耐え切れずに、チェーンと本体を繋ぐフックが伸びて使い物になりません。メーカーは強度テストをしたとは思えない作り。買わない方が良い。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする