ヘッダー付 園芸タフバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88385866 品番-
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ポリエチレン製のバンドです。様々な用途での結束にお使い頂けます。

用途結束など。 材質ポリエチレン 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(kg)0.14 長さ(m)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅15mm×厚さ1mm×長さ40m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする