タカショー
タカショーの 育苗・誘引・接木
タカショーの 接木
ヘッダー付 養生ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88385884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ポリエステル・ポリエチレン製のロープです。様々な用途での結束にお使い頂けます。
用途
結束など。
材質
ポリエステル、ポリエチレン
幅(mm)
2
質量(kg)
0.1
質量(g)
100
長さ(m)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ2000m×長さ30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ2mm×長さ30m