バーミキュライト

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2L) 注文コード 88386067 品番 -
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。

用途土壌改良、種まき、挿し芽など。 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45 名称バーミキュライト 登録保証無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19808057
2024-05-25
用途:
商品が届きました。
その他業種

おととしに買った植物の土に使ったり、挿し木をしたりするようになり。何本か挿し木が成長し必要になり購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
19808057
2024-05-01
用途:
種蒔き
サービス業

春夏の種蒔き時に活躍してくれました。土でなく栄養もなく清潔なので種蒔き時にこれです。

対象商品:
88386067
2022-07-15
用途:
栽培の土作り
不動産業

諸般の事情でどうしても泥炭堆肥を使えない場合に、透水性、保水性、保肥性に優れるこの製品が役に立ちます。ただ圧力をかけてしまうとバーミキュライトの粒子が壊れてしまうため、重い土に混ぜるのが難しいのが難点です。従って畑での使用よりも、プランター栽培においてココピート多めの軽い土との併用がベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
88386067
2022-04-07
用途:
園芸用
鉱業

バーミキュライト自体使ったことがなかったので、お試しにはちょうど良いサイズだった

対象商品:
88386067
2021-11-01
用途:
苔テラリュウムのベースソイル
製造業

とても軽く扱いやすいい。今後ですが保水性がどのくらいか楽しみです

1人が参考にしています
対象商品:
88386067
2021-07-03
用途:
園芸の配合土
その他業種

初めて使うメーカーだったので小さいサイズを買いましたが、とても良かったので大きい容量にすればと後悔。土の配合にはちょうど良い粒でした。

対象商品:
88386051
2021-03-20
用途:
野菜の播種
農・林・水産業

春菊、小松菜の播種の覆土に利用しました。不織布とバーミキュライトで7〜10日の発芽バッチリでした。軽量で使いやすいです。

対象商品:
88386051
2020-09-16
用途:
挿し木用土
卸売・小売業

主に、挿し木用として使用。以前、アスベスト事件あり、バーミキュライト使用を避けていたが、今は輸入チェックされている模様の為、挿し木のみ用土使用している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする