ピートモス

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2L) 注文コード 88386085 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

湿地のコケ類が泥炭化した土壌改良材で土壌の酸度調整・膨軟化やブルーベリーの栽培に必須です。

適合作物ブルーベリー 用途種まき、ハンギング等の軽量培養土作り、ブルーベリーなど。 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
ブルーベリーの苗を育てています
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社 様 (製造業)

保湿効果も良く苗も育成しています
会社の屋上で栽培しているので、軽くて助かっちマス

対象商品:
19808075
2024-04-22
用途:
施肥
やつやま友の会 様 (その他業種)

乾燥状態の為、使用するのに手間がかかる。酸性化するのに簡単にできるので便利。

対象商品:
19808075
2022-08-30
用途:
ブルーベリーに良い
サービス業

ブルーベリーを植え付けるときに使っています。水に少しつけてから使っていますが、順調にブルーベリーは育っています。

1人が参考にしています
対象商品:
19808075
2021-05-21
用途:
ブルーベリー植え付け
サービス業

ピートモスを使うのは初めてでしたので、ネットを参照に植え付けしました。
最初、水を含ませてから使うとのことでしたので、容器に袋の半分(2リットル)ほどのピートモスと、水をたっぷり入れて半日ほど置いたら、ビックリするほど膨れて、鹿沼土と混ぜたので、8合2鉢分充分でした。
品質も酸性で、良かったと思います。
ただ、ピートモスは、分解が速く、泥状になるようなので、毎年の植え替えは必要かな?と。また他の培養土よりも、黄金虫が好むらしく、マルチングも必須ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
19808075
2021-08-02
用途:
趣味の園芸に
その他業種

近所のホムセンにはPH調整済みしか無いのでこちらで購入しました。色々な単用土を配合したくこの容量で十分です。結果とても良い培土が作れました。

対象商品:
19808075
2021-02-01
用途:
ブルーベリーの植え付け
その他業種

ブルーベリーはに必要という事で購入。とりあえず1年目成長しています。

対象商品:
88386085
2020-08-04
用途:
家庭園芸に。
卸売・小売業

奥さんに頼まれて買いました。田舎には売って無いので、助かりました。

対象商品:
19808075
2019-07-12
用途:
ブルーベリー栽培
教育・研究機関

ブルーべりの種類により土壌の酸性度が異なるので、より酸性度を強く求める種類の木に、そのまま使えるブルーベリー用用土に少しだけこのピートモスを足して使用しています。生育状況は良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする