- 鹿沼土 田宮園芸 88386112

鹿沼土

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(2L)
内容量1袋(2L)注文コード88386112品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

サツキなど通気性の高い酸性土を好む植物の用土に適しています。

用途サツキ、山野草、松など。適合作物サツキ、山野草、松容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386112
2020-02-12
用途: 多肉の育成
農・林・水産業

あまり量は使わないので小袋があって良かった。
粒的には少し大きめ。

対象商品 : 88386112
2016-08-21
用途: 植え替え作業
卸売・小売業

植木鉢に植わっている、植物の植え替え作業の為。
基本的に個人使用です。
大袋より、小袋のほうが使いきれるし、持ちやすい。
粒の大きさは全般的に小さめ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする