鹿沼土

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 88386121 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

サツキなど通気性の高い酸性土を好む植物の用土に適しています。

適合作物サツキ、山野草、松 用途サツキ、山野草、松など。 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386112
2020-02-12
用途:
多肉の育成
農・林・水産業

あまり量は使わないので小袋があって良かった。
粒的には少し大きめ。

対象商品:
88386112
2016-08-21
用途:
植え替え作業
卸売・小売業

植木鉢に植わっている、植物の植え替え作業の為。
基本的に個人使用です。
大袋より、小袋のほうが使いきれるし、持ちやすい。
粒の大きさは全般的に小さめ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする