水苔

(10件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード88386137 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。

適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン 用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
胡蝶蘭の植替え
農・林・水産業

胡蝶蘭の植替えに使用しました。コスパが良いので購入しました。

対象商品:
88386137
2022-12-28
用途:
寄せ植えに。
その他業種

少し、まとまりがないように感じました。ぼろぼろする感じ。

対象商品:
88386137
2021-11-11
用途:
亀の冬眠
三浦商事 様

飼っている亀の冬眠用の水槽の敷き藁変わりに使いました。 水を含めば 倍に脹らみ丁度酔い。冬眠明ければ使い捨てに。

対象商品:
88386137
2021-10-31
用途:
寄せ植えの上に

短めの長さのコケが多く、もう少し長さがあるものがよかったです。

対象商品:
88386137
2021-04-29
用途:
花の植え付け
立木ミュージックスクール 様 (教育・研究機関)

ハンギングバスケットの上部に、使用の為購入しました。
水に浸して使用しましたが、しっかり水を含んで
柔らかく植込みやすかったです。

対象商品:
88386137
2020-05-02
用途:
東洋蘭の乾燥防止に
その他業種

お値段お安かったですが、弾力や厚みもあり、いいものだと思います。水苔は何かと必要になリますので、前持って常備しておくのはいいなと思いました。

対象商品:
88386137
2020-04-26
用途:
お花のハンギングに
卸売・小売業

ロベリアの良い苗が見つかったので、鉢を軽く仕上げたくて購入しました。量的には調度よかったので、しっかりしたお水番を期待しています。

対象商品:
88386137
2017-05-16
用途:
オモトの植え替えに
その他業種

商品パッケージがモノクロなので、どんなものか迷いましたが、届いたものは綺麗で使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする