赤玉土(中粒)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2L) 注文コード 88386164 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。
天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。
オリジナルの土づくりに大活躍。

適合作物草花、野菜 用途用土作りに。 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386164
2018-12-15
用途:
厚物菊を中心に鉢物用培養土の一つ
株式会社ヨネプラ 様 (製造業)

しっかり処理されており、土本体の崩れが少なく粉が出にくいのが大変使いやすい。ホームセンターものより水はけなどもよいような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
88386173
2017-09-05
用途:
鉢植え植物の土づくり
製造業

腐葉土や鹿沼土と混ぜて使っています。価格が手ごろで当日出荷が選択の理由です。

2人が参考にしています
対象商品:
88386173
2016-06-22
用途:
土づくり

普通の赤玉土です
ふるいを使うと大きさも均等にできてなおいいとおもいます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする