川砂

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード88386182 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。

適合作物サボテン、多肉植物、山野草 用途サボテン、多肉植物、山野草など。 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386182
2021-06-07
用途:
俵型土嚢に使用

俵型土嚢に使用しておりますが、サイズがちょうどいい。袋から出さずにそのまま使用しております。

対象商品:
88386182
2017-07-09
用途:
栽培
サービス業

すなごけの栽培にと購入しました。
湿り気があり良い感じです。
うまく栽培できるといいのですが。

対象商品:
88386182
2015-04-21
用途:
芝生の手入れ

セメント用の砂と比べ、保湿力が多そうな感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする