- 富士砂 田宮園芸 88386207

富士砂

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード88386207 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

富士山周辺に産する黒くて重い火山砂礫。通気性を良くする土壌改良材のほか、東洋蘭や山野草の基本用土に使います。

適合作物東洋蘭、山野草 用途土壌改良、東洋蘭、山野草など。 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386207
2019-12-01
用途:
苔盆栽
卸売・小売業

粒の大きさがちょうど良く使いやすい。量も適量である。

対象商品:
88386207
2019-12-27
用途:
植え替え時に
農・林・水産業

粒子の細かさが今一つしっくりしませんでしたが使用には差し支えありませんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする