腐葉土(落葉100%)

(5件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 88386225 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。

適合作物草花 用途土壌改良、草花などの培養土作りに。 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
思っているより葉っぱ
製造業

思っているより葉の形状が残っていました。
その為か他社の粉砕処理された腐葉土よりは
少なく感じるかもしれません。が
思っていたよりも葉っぱの形をしていて
テンション上がりました。

対象商品:
88386216
2024-03-24
用途:
鉢植えの植え替え
bluemotion 様 (サービス業)

この腐葉土は質もよく落葉樹100パーセントで
安心感があります

対象商品:
88386225
2023-03-11
用途:
野菜の土
サービス業

プランタ−の土作りに使いました。
プランターの土と混ぜたところ良い具合にフカフカ土ができ、水はけもよくなりました。
以前はホムセンに買いに行っていましたが、重たいのでモノタロウで購入しました。
品物は以前使っていた物と遜色ありません。

対象商品:
88386216
2021-05-02
用途:
植木鉢の土替え
不動産業

使い残しが出ないよう、一鉢1袋を使い切るために2Lサイズを複数買いました。庭やベランダでは使い勝手がいいです。腐葉は大きめで、葉っぱの形をかなり残しています。

対象商品:
88386225
2015-07-17
用途:
家庭菜園、庭木。

土と混ぜ込んでやると、土が蘇ったような柔らかく、ふかふかになりました。
また、次回も注文します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする