曜日別特売
F-351 ネットフェンス用 ポットハンガー ニッサチェイン 88386286

ネットフェンス用 ポットハンガー

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合4号鉢
内容量1個注文コード88386286品番F-351
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

丸型ポットも手軽にハンギング。ネットフェンス用のポットハンガー。

用途丸ポットのハンギングに。材質鉄、表面(ポリエチレン被膜)ダークグリーン適合4号鉢使用荷重(kg)2適合サイズ(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386295
2021-10-09
用途: 門扉やめかくし塀にひっかけて
その他業種

ちょっとしたバーがあれば引っ掛けられるので
どこでも手軽に花やリーフの鉢を配置できます
このサイズにはCSM-180のスリット鉢がぴったりハマりました
大きなサイズもあれば欲しいですね

2が参考にしています
対象商品 : 88386295
2019-04-23
用途: ベランダのアイアンフェンスに
サービス業

しっかりとした作りで鉢のサイズが合っていると、安定します。今までのを入れ替えしました。塗装も綺麗で、サイズのバリエーションがもっとあると良いです。

対象商品 : 88386286
2016-03-02
用途: ベランダにネットフェンスを取り付けて、ポットハンガーを掛け鉢植えを置きます。

以前何個か持っておりましたが、追加で購入しようと思いましたら取り扱っているお店がなく今回発見したので
早々に購入いたしました。とっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする