ネットフェンス用 ポットハンガー

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88386295 品番 F-353
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

丸型ポットも手軽にハンギング。ネットフェンス用のポットハンガー。

材質鉄、表面(ポリエチレン被膜) ダークグリーン 用途丸ポットのハンギングに。 適合6号鉢 使用荷重(kg)2 適合サイズ(Φmm)16.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386295
2021-10-09
用途:
門扉やめかくし塀にひっかけて
その他業種

ちょっとしたバーがあれば引っ掛けられるので
どこでも手軽に花やリーフの鉢を配置できます
このサイズにはCSM-180のスリット鉢がぴったりハマりました
大きなサイズもあれば欲しいですね

2人が参考にしています
対象商品:
88386295
2019-04-23
用途:
ベランダのアイアンフェンスに
サービス業

しっかりとした作りで鉢のサイズが合っていると、安定します。今までのを入れ替えしました。塗装も綺麗で、サイズのバリエーションがもっとあると良いです。

対象商品:
88386286
2016-03-02
用途:
ベランダにネットフェンスを取り付けて、ポットハンガーを掛け鉢植えを置きます。

以前何個か持っておりましたが、追加で購入しようと思いましたら取り扱っているお店がなく今回発見したので
早々に購入いたしました。とっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする