ニッサチェイン
ニッサチェインの プランター・鉢
ニッサチェインの プランターフック
プランターフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
88386365
品番
F-749
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
耐食性、抗菌、防カビなどの機能を重視したSフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。
材質
18-8ステンレス
色
ステンレス
使用荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
65×5×115
用途
壁掛けなどのSフック。