ニッサチェイン
ニッサチェインの プランター・鉢
ニッサチェインの プランターフック
プランターフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
88386575
品番
F-700
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
耐食性、抗菌、防カビなどの機能を重視したSフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。
材質
鉄、表面ビニールコート
色
ホワイト
使用荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
75×15×90
用途
壁掛けなどのSフック。