F-602 ブロック用 壁面プランターフック ニッサチェイン 88386611 F-602 ブロック用 壁面プランターフック ニッサチェイン 88386611 F-602 ブロック用 壁面プランターフック ニッサチェイン 88386611 F-602 ブロック用 壁面プランターフック ニッサチェイン 88386611

ブロック用 壁面プランターフック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88386611 品番 F-602
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。

石目調 使用荷重(kg)2 適合幅(mm)150〜160 高さ(mm)110 用途ブロック塀用ハンギングフック。 材質鉄、表面塩ビ被膜

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386611
2025-02-18
用途:
ハンギング
その他業種

使用しているうちに表面塗装が剥がれて赤錆が外壁につくのが家族には不評なので、そうなったら養生テープを巻いて使っています

2人が参考にしています
対象商品:
88386611
2023-12-28
用途:
園芸
建設業・工事業

ブロック積塀の笠ブロックが幅なのでピッタリハマります。お買い得です。

2023-04-08
用途:
ガーデニング プランター吊り
その他業種

我が家の塀にピッタリでした
プランターは2穴タイプでしたので2個必要でしたのでこの低価格は助かります
塀の上部からフックまで長すぎず丁度良い安定感でした

対象商品:
88386602
2023-07-25
用途:
ベランダの壁にて。
その他業種

サイズを測って購入したので、問題なく使えています。結構しっかりしています。

対象商品:
88386593
2022-07-11
用途:
ブロックに吊り下げ案内板を吊り下げるのに使用
TAKUMA 様 (サービス業)

割と低価格でブロック吊り下げ案内板が出来ました、良かったです。

対象商品:
88386611
2021-08-26
用途:
屋上ガーデニング
富士屋 様 (飲食業)

ビル屋上のフェンス(壁)に取り付けラティスを
設置するのに使用

ぴったりのサイズでしたがフック部分の長さがやや短い為別途取り付け金具を購入しました。

しかしながらホームセンターではこちらの価格では
無いため(高い)数が必要でしたので
購入して良かったと納得してます。

対象商品:
88386593
2021-04-21
用途:
ベランダのポット用フック
サービス業

ちょうどいい幅のものがなかなかなく,リピ買いです。きちっとハマって安全です。台風時にもはずれませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
88386593
2021-07-09
用途:
ブロックプランターに使用
サービス業

安価でぴったりの商品で 色々取り付けることができて、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする