ニッサチェイン
ニッサチェインの プランター・鉢
ニッサチェインの プランターフック
ラティス用 ポットハンガー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88386663
品番
F-356
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
丸型ポットも手軽にハンギング。ラティス用のポットハンガー。
材質
鉄、表面ポリエチレン被膜
色
テラコッタブラウン
用途
丸ポットのハンギングに。
使用荷重(kg)
3
適合サイズ
6号
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
180×70×225