手すり用 壁面プランターフック

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88386715 品番 F-529
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

手すり80mmまでの厚みに対応の壁面用フック。

材質18-8ステンレス ステンレス 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)145×8×150 用途ベランダ手すりなど。 使用荷重(kg)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386751
2023-05-25
用途:
ベランダ冊の植木鉢用
その他業種

春以降はベランダの日差しが入らなくなってくるので、植木鉢をベランダ冊のフックに取り付け、花付きをよくしています。冊幅が大きいので探すのに時間がかかりました。植物を三段に配置して、その上にフックで取り付けた鉢で、150cm四方の柵の花を室内から眺められ景色も最高です。

対象商品:
88386724
2021-09-28
用途:
ベランダにプランター設置
癒しのガーデニング教室 様 (サービス業)

ベランダの手すり幅にピッタリのサイズで、長さも程よく、お花のプランターを掛けて楽しんでます。

対象商品:
88386706
2021-05-24
用途:
フェンスの装飾
製造業

この大きさのフックが他にはなく、とても使い勝手が良いです。追加購入検討中です。割安のセット販売があるとありがたいんですが…。

対象商品:
88386706
2020-04-30
用途:
ベランダにウォールハンギングバスケットをかける時
その他業種

奥行き7.5cmの手すりに、壁面プランターを掛けるのに使っています。

短めのこのタイプを使うとプランターによく日が当たり、良い感じです。

対象商品:
88386706
2020-06-24
用途:
しっかりしています
その他業種

しっかりしたプランターフックです。可能ならあと1センチでも手前のフック部分が長ければ、抜けそうになることは無いのではないかなぁと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
88386706
2019-09-11
用途:
ベランダプランター用
その他業種

シンプルで手で簡単に広げたり狭めたりも出来て使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする