曜日別特売
F-530 手すり用 壁面プランターフック ニッサチェイン 88386724

手すり用 壁面プランターフック

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)145×8×245
内容量1個注文コード88386724品番F-530
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

手すり80mmまでの厚みに対応の壁面用フック。

用途ベランダ手すりなど。材質鉄、表面塩ビ被膜ホワイト寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)145×8×245使用荷重(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386751
2023-05-25
用途: ベランダ冊の植木鉢用
その他業種

春以降はベランダの日差しが入らなくなってくるので、植木鉢をベランダ冊のフックに取り付け、花付きをよくしています。冊幅が大きいので探すのに時間がかかりました。植物を三段に配置して、その上にフックで取り付けた鉢で、150cm四方の柵の花を室内から眺められ景色も最高です。

対象商品 : 88386724
2021-09-28
用途: ベランダにプランター設置
癒しのガーデニング教室サービス業

ベランダの手すり幅にピッタリのサイズで、長さも程よく、お花のプランターを掛けて楽しんでます。

対象商品 : 88386706
2021-05-24
用途: フェンスの装飾
製造業

この大きさのフックが他にはなく、とても使い勝手が良いです。追加購入検討中です。割安のセット販売があるとありがたいんですが…。

対象商品 : 88386706
2020-04-30
用途: ベランダにウォールハンギングバスケットをかける時
その他業種

奥行き7.5cmの手すりに、壁面プランターを掛けるのに使っています。
短めのこのタイプを使うとプランターによく日が当たり、良い感じです。

対象商品 : 88386706
2020-06-24
用途: しっかりしています
その他業種

しっかりしたプランターフックです。可能ならあと1センチでも手前のフック部分が長ければ、抜けそうになることは無いのではないかなぁと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 88386706
2019-09-11
用途: ベランダプランター用
その他業種

シンプルで手で簡単に広げたり狭めたりも出来て使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする