ニッサチェイン
ニッサチェインの プランター・鉢
ニッサチェインの プランターフック
縦サン用 壁面プランターフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88386785
品番
F-292
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
階段やフェンスの縦サンに取り付ける専用金具です。
材質
18-8ステンレス
色
ステンレス
用途
階段やフェンスの縦サンなど。
使用荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
110×45×140