門扉・フェンス用 壁面プランターフック

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88386803 品番 F-502
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

門扉やフェンス40mmまでの厚みに対応の壁面プランターフックです。

材質鉄、表面塩ビ被膜 ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×8×125 用途門扉やフェンスなど。 使用荷重(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-13
用途:
ベランダ植木鉢用
その他業種

日差しのよく当たるベランダ柵に利用しています。軒下だと
花が開かない植物に利用でき、開花が良く生き生きした花が見事です。室内からよく見える高さなので、ベランダ柵ほ色とりどりの開花に重宝しています。

対象商品:
88386803
2021-01-10
用途:
フェンスの緑化に
その他業種

フェンスに植木鉢をひっかけるのにこの角度が丁度いいのです。ほかでは見つからなかったので有難い。たくさん買ってストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする