トップジンMペースト

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200g) 注文コード 88386873 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。
日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。

適合病害虫腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽 成分チオファネートメチル3.0% 性状橙黄色粘稠懸濁液 適合作物もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)54×208×40 農林水産省登録第(号)13411 毒劇区分普通物
注意
※付属品はなしです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
工場敷地内の桜の枝打ちに使用

桜の木は病気に弱く、枝の剪定をする場合は木口保護が欠かせません。
木口の消毒・保護・癒合促進剤として選定しました。
園芸の専門知識はありませんが、工場の景観保全に役立てば…と思います。

2026-02-04
用途:
工場内樹木の剪定作業
大力鉄工株式会社 様 (製造業)

剪定後に使用する癒合剤の定番。切口の乾燥防止、菌の侵入防止には欠かせない。

2025-06-11
用途:
◆薔薇株のメンテナンス用として

◆剪定後の切り口保護に効果があり、重宝しており、メンテナンスの必需品としてリピート購入です。

2025-06-09
用途:
樹木の切り戻し

高くなった樹木の切り戻し、高所での作業等にはチューブ入りが扱い易い。

2025-04-28
用途:
無花果の挿木
NK,HOUSING株式会社 様

無花果の挿木と剪定後に使用して居り 枯れ込が少なく、修復も早い様です。
付属の刷毛ですが1kgに1本は少ないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88386873
2025-07-02
用途:
ガーデニング
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

しってて、何度も使用。安定の品質。言うことなし。他になし

対象商品:
04722953
2025-01-22
用途:
柿剪定後
小西農園 様 (農・林・水産業)

柿剪定終了後使用するが活着がよく持ち使用しやすい使用しやすい

2025-01-07
用途:
家庭園芸
その他業種

庭木の剪定に使用しているが、200gのチューブ入りは使い勝手が非常に良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする