マルチングストーン

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 88387117 品番 -
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558

観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。

粒サイズ(mm)3〜5 用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。 サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
注意
※ご使用の際は、通常時より少し土を少なくし、押し付けず、自然な感じでご利用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387117
2024-05-09
用途:
自分用

真っ白で綺麗な石です。土の跳ね返り防止にも役立ち買って良かったです。

1人が参考にしています
2022-06-20
用途:
観葉植物栽培
永田合同会社 様 (不動産業)

室内置きのウンベラータの根元にマルチング材として使用しています。 真っ白できれいな石で土の跳ね返りも防げ、コバエなどの虫も発生しにくくなります。 また植え換えの時はリピートします。

3人が参考にしています
対象商品:
88387101
2021-08-26
用途:
観葉植物に
自動車・二輪車・自転車関連業

家の観葉植物用に使用。
使っているうちに白さが無くなってきたが、安いので助かる

2人が参考にしています
対象商品:
88387101
2021-04-27
用途:
観葉植物の植え替えに
その他業種

観葉植物の植え替えでこちらを購入
7号サイズのポットで1つがちょうど良い量でした。
それより大きいサイズのポットには1つでは足りなかったです。

3人が参考にしています
2020-06-17
用途:
観葉植物の鉢植え
卸売・小売業

室内置きのウンベラータの根元にマルチング材として使用しています。
真っ白できれいな石で土の跳ね返りも防げ、コバエなどの虫も発生しにくくなります。
また植え換えの時はリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
88387101
2020-06-16
用途:
鉢植えのマルチ
その他業種

とても良いです。ある程度の重さもあるので安定するし、見映えもいい。

対象商品:
88387101
2020-09-25
用途:
小さい観葉植物のマルチング

思ったより量が少なかったので、少し残念でした。石自体はきれいですが、大きさは不揃いでした。

対象商品:
88387101
2016-03-02
用途:
花を植える時

プランターや花壇で花を植える時に 葉が土に直接つかないように また 霜よけに 使用しました。石の重さは先日の強風でも飛ばされることがなく 白さはきれいな白なので
花の色がきれいに映えます。霜よけにも適しているのか 石をひいてから花や葉が元気になったと思います。お水をあげるときの土の跳ね返りも防げますので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする