洋ランの土

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 88387205 品番 -
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

シンビジウムの植え替え・株分けなどに。
植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。
初期育成に必要な栄養素入りです。

適合作物洋ラン(シンビジューム) 用途洋ラン(シンビジューム)の植替えなど。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×36×6 主原料軽石、ランバーク等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387214
2021-08-16
用途:
シンビジュウムの植え替え
その他業種

お祝いにいただいたシンビジュウムの植え替えに使用しました 軽石が主体のようです
今のところ順調に育っています

対象商品:
88387214
2020-04-16
用途:
シンビジュームの植え替え
飯塚事務所 様

初めての商品で成長具合が楽しみです少し軽石みたいのが多くて。

対象商品:
88387214
2016-04-28
用途:
4号鉢にキンリョウヘンを植えました。

4号鉢に2Lはピッタリの量でした。
スクスク育っています。
新芽が二つ出てきました。
来年の3月に花を咲かせて日本ミツバチの誘引に使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする