曜日別特売
#1055 ザ・スプレー ダリヤ 88387327

#1055 ザ・スプレー ダリヤ 88387327
#1055 ザ・スプレー ダリヤ 88387327

ザ・スプレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード88387327品番#1055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。

用途
家庭園芸から業務用など。
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂透明1目盛(mL)100使用流体水、濃度80%以下のアルコール危険物の類別非危険物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×110×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387336
2020-07-20
用途: 除菌用アルコール容器

噴霧状態が目的に合って適切で良い。液量も確認できて容器安定性も良い。

対象商品 : 88387336
2018-11-20
用途: フィルム施工用
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターで扱われなくなってしまいましたが、こちらで購入でき、安心しました。ほかの商品も試してみましたが、自分にはこの商品が、今のところ一番使い勝手の良い商品です。ボトルの大きさ、強度、スプレーの吐出調整などのバランスが気に入っています。

対象商品 : 88387336
2018-06-28
用途: 日常にて

アルコール消毒液を入れ、デスクやキッチン周りに置いています。当然ですが、激しく落としたら割れてしまいました。普通に使用している限り問題なく使えます。リピートしています。

対象商品 : 88387327
2018-04-15
用途: 野菜の消毒など
自動車・二輪車・自転車関連業

買ってなんかも使用していませんがでなくなりました。だりやの商品は他にもかって使っていましたがでなくなったりレバーの付け根付近から水漏れがして品質に問題があります。4個ぐらい買っていますがすべての商品に問題があります。最低です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする