トリパス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 88387467 品番 EG-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。

対象動物カラス、ハト 用途鳥の侵入防止に。 材質PE 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)510×110×60
注意
※子供の遊び場、またその付近には配置しないで下さい。使用目的以外にご使用はしないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88387467 EG-14 79954195 EG-14 画像準備中 トリパス ミツギロン 1セット(2個×60個) 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする