メネデール

(100件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 88387494 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。

用途
植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
適合作物挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花 希釈倍率約100 主成分二価鉄イオン アズワン品番64-5168-45 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×45×115

商品説明動画

【メネデール】芝生 夏場の管理
この動画は、4人が参考にしています。
【メネデール】バラの植付け方・植替え方
この動画は、13人が参考にしています。
【メネデール】いちごの植え付け方
この動画は、8人が参考にしています。
【メネデール】芝生の張り方と管理方法

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
初根
その他業種

さし木だけでなく、幼苗の根を丈夫にするのはこれが良いです

2025-07-26
用途:
園芸
その他業種

夏の酷暑対策に使用しています。
メネデールの使用後は植物が見るからに元気になります。

1人が参考にしています
2025-10-17
用途:
枯れかけの樹木・野菜の芽だしに
教育・研究機関

野菜の植え付け時や元気のない樹木に使用しています。安心感のある液肥です。

2025-04-02
用途:
挿し木、挿し芽に
個人 様

昔はセントプーリアを沢山育てていたので、葉挿しに用いてました。そのまま挿すより安定して根付きがよかった記憶。今年はツツジ苗木を植え付けたので、花が終わって一段落したら、剪定してから時期をまち、元気だけど壁に当たりそうな枝を挿し木に用いる予定の購入。期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
88387503
2025-05-15
用途:
園芸
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

挿し木に使っています。これより効果のある商品は他に知りません。

1人が参考にしています
2025-05-22
用途:
挿し木の発根
建設業・工事業

挿し木用に購入しました。
キャップ一杯が10ccとあり、薄めて使用するのに使いやすいです。

2025-05-11
用途:
園芸作業
サービス業

ツツジの挿し木に使用しましたが、濃さを間違えて10本全滅してしまいました。また挑戦します。

対象商品:
88387521
2024-12-05
用途:
折れたりして弱った観葉植物の復活
spice 様 (教育・研究機関)

これはすごい。植物がめっちゃ復活するし、新しい芽が出るのが素人でもわかります。
肥料あげてもこんなに早く反応しない。
面白いからやってみてください。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする