やさい肥料原液

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 88387546 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜専用の液体肥料です。
特にマグネシウムやカルシウムを強化していますのでおいしい健康野菜作りやハーブにも最適です。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)+鉄/6-6-6-1 名称メネデール液肥7号(鉄添加) 希釈倍率500〜2000 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×76×258 肥料の種類液状複合肥料 登録保証88616 用途トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜に。 適合作物果菜類(トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387546
2025-11-17
用途:
趣味の園芸
久保田花園 様 (農・林・水産業)

成分バランスが良くコスパ良好です。主に500から1000倍で希釈して毎回使用しています。

2025-01-06
用途:
家庭菜園の肥料散布作業
運輸・通信業

一昨年から使用しています。野菜全般に有効ですが、カルシウムが含まれているため、トマトなどのおしりが黒くなる尻腐れ病が全く起きなくなりました。希釈して使用するため、コスパも良くお薦めです。

対象商品:
88387546
2024-01-03
用途:
露地栽培イチゴの育成と味付け。
農・林・水産業

昨年は他店で購入した。
味が良くなるので、御社の値段にひかれて購入した。

対象商品:
88387546
2021-01-20
用途:
家庭菜園
サービス業

色々商品があるが長年これしか使っていないので判断出来ないが効き目やコスト面で良いと思って使っている。

対象商品:
01293522
2020-08-22
用途:
家庭菜園で
建設業・工事業

家庭菜園に追肥で使用、トマトやレモンが色づきが良くなったようです。
薄めて使えるので使いやすいです。

対象商品:
88387546
2020-05-31
用途:
ミニトマト、ナス、ピーマン
その他業種

野菜の成長がとても良いです。とてもオススメです、試しに使って見てはいかがでしょうか。。

対象商品:
88387546
2020-05-06
用途:
野菜の肥料
サービス業

野菜の追肥が手軽にできるので重宝してます。保存が長持ちするのも良いです。

対象商品:
88387546
2020-10-08
用途:
すぐなくなってしまいました
農・林・水産業

効果はあるとおもいますが、原液での使用なので、すぐなくなってしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする