芝肥料原液

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 88387555 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

芝草、グランドカバー、苔などの下草類専用の液体肥料です。
特にチッソ及び鉄を強化していますので、葉色を良くし、色鮮やかに育てます。
また、固形肥料とは異なり葉焼けの心配がなく安心して使用できます。

適合作物下草類(芝草、グランドカバー、苔) 用途芝草、グランドカバー、苔などの下草類に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)+鉄/7-5-5 名称メネデール液肥5号(鉄添加) 希釈倍率約500〜1000 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×76×258 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第78808号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387555
2022-11-21
用途:
違いはわかりません。
製造業

違いはわかりませんが、何もしないよりは良いみたいです。

対象商品:
88387555
2022-07-04
用途:
園芸
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

芝生だけでなく、玉龍にも生育促進効果があるので、重宝しています。

対象商品:
88387555
2021-08-21
用途:
芝生の肥料
その他業種

効果バッチリです。葉の色が濃く、ムラは一切ありません。薄めで使っても十分効果ありますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
88387564
2021-06-06
用途:
芝生肥料
その他業種

いつもは1Lの物を年間数本使用していましたが、5Lの方がお得なので購入させて頂きました。
効果は実証済みなので、安心してたっぷり使用させて頂きます。

対象商品:
88387555
2020-05-15
用途:
芝生の肥料
ワークステーション21 様 (サービス業)

窒素分の多い肥料ですが芝生の肥料としては定番です。
即効性もありますし、多少濃くなったとしても芝生は青々としてきちんと応えてくれます。

対象商品:
88387555
2020-04-16
用途:
FP研究所 様

薄めて蒔いてますが、芝の除草剤とともに効いてます。

対象商品:
88387555
2019-09-16
用途:
芝の栄養剤
製造業

芝の栄養剤として購入。
1000倍程度に薄めて使用するため、たくさん使える。芝の緑が濃くなり、効果はありそう。

対象商品:
88387564
2022-04-15
用途:
芝の手入れ
サービス業

庭の芝用に購入しましたが、5Lはおおきすぎました。
量を計るのに手こずりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする