メネデール樹幹注入液

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード88387573 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥977
販売価格(税別)
888

移植によるアクシデント、環境の変化などで衰弱した樹木に生きる力を与える樹幹注入液です。幹に直接注入するため、樹木の組織にダイレクトに作用。素早く、確実な効果が期待できます。植物に必要な二価鉄イオンが主成分なので、続けて使用しても薬害の心配がありません。

適合作物樹木 用途樹木が衰弱したとき、樹木を植え付けたとき、樹木を移植したとき、葉の色をよくしたいとき。 主成分二価鉄イオン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)62×65×155

商品説明動画

【メネデール】メネデール樹幹注入液使用方法
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387573
2022-06-08
用途:
桜の大木に前回と今回2度使用
製造業

2回とも、説明書通り注入を行ったが、丸一日かけても半分以下しか吸いこまれず
大変不満足です

対象商品:
88387573
2020-07-14
用途:
山椒の木に実がつかず、木全体が弱っているみたいなので植木屋さんに相談して試してみた。
医療・福祉・介護関連業

昨年、1本購入して試してみましたが、今年若干ですが実が付きました。木全体も少し回復したように思いましたので今年も購入しました。

対象商品:
88387573
2020-06-29
用途:
庭木の復活
自動車・二輪車・自転車関連業

枯れかけた庭の梅の木が復活してくれました。
しかしけっこうな量が横から漏れてしまうのが欠点。

対象商品:
88387573
2019-06-01
用途:
庭木へ点滴
自動車・二輪車・自転車関連業

漏れてなかなか上手に注入するのは難しい。
穴開けが9oの木工ドリルになっているが、9oというのがなかなか無い。

3人が参考にしています
対象商品:
88387573
2015-06-02
用途:
梅の木の活力を上げることを期待

利用方法が簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする