根ぐされ防止剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード88387582 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

イオンの力で水と土を浄化!水に溶けにくく、水生植物・水草などにも効果的です。不良ガス、雑菌の吸収で根ぐされを防止。

適合作物水生植物、水草 用途土に混ぜたり、水生植物などに。 名称MGゼオライト 原材料珪酸白土(硬質ゼオライト) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)180×240×30 肥料の種類ゼオライト 登録保証無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-02
用途:
多肉の土に混ぜる
その他業種

粒が大きすぎて多肉には使えず花壇にばら撒きました。

2021-08-19
用途:
植木鉢
その他業種

物は良いのかも知れないが粒が大きくて使い勝手が良くなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする