生ゴミ処理剤(エコサイクル)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード88387607 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2〜3ヶ月で完全に分解します。

用途生ゴミを肥料としてリサイクル。 原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387607
2023-03-30
用途:
コンポスト処理用
サービス業

まだ効果がよくわかりませんが、一ヶ月間使っています。臭いもなく、使いやすいです。

対象商品:
88387607
2023-01-07
用途:
野菜、残飯など生ゴミを家庭菜園用の肥料を作る

コンポストが届いたので、生ゴミの上に蒔き散らすだけでどの様な肥料が出来るか楽しみです。雪解けの春が待ちどうしい。

対象商品:
88387607
2022-11-24
用途:
野菜のあまりものに
ナチュラ 株式会社 様 (建設業・工事業)

ケチって振り掛けると匂いがきついので、たっぷり使用することにより快適に野菜の腐敗をまてます。

対象商品:
88387607
2022-06-02
用途:
自宅のコンポストの生ごみ処理
村上慶洋管理事務所 様 (不動産業)

生ごみ処理剤としてはかなりお得な値段ではないでしょうか。
取り敢えずお試しで使ってみました。
メールでの発注から商品の到着まで3日の迅速な対応でした。
効果の確認は後日レビューします。

対象商品:
88387607
2021-12-18
用途:
コンポストに入れる
製造業

生ゴミを入れるコンポストに入れると臭いも気にならなくなります

対象商品:
88387607
2021-06-07
用途:
有機栽培の堆肥作り
農・林・水産業

3日前に使用したばかりですが。
ホームセンターの品より、発酵した香りが強く感じました。
以前の品は、乾燥したタイプ
本商品は、水分量有りしっとりしています。

堆肥の出来上がりが楽しみです。
美味しい野菜 作りに利用します。

対象商品:
88387607
2020-08-07
用途:
堆肥箱に投入
教育・研究機関

今年初めて、堆肥箱を自作しました。ネット情報を参考に、残飯などの層に時々この商品を投入しています。今のところ順調に堆肥化しています。

対象商品:
88387607
2020-04-16
用途:
生ごみ処理
有限会社大島技研 様

生ごみと一緒に入れて肥料を作ります。作物が楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする