活力剤アンプル(観葉植物用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(35mL×10本) 注文コード88387661 品番-
参考基準価格(税別)¥199 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

観葉植物用の活力剤です。
深い艶と鮮やかさ、輝きがよみがえります。
先端のキャップを取って土に差し込むだけでお手軽です。

適合作物観葉植物 用途観葉植物の栄養補給に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)700倍希釈液/8-5-3 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)48×124×138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387661
2024-04-05
用途:
観葉植物に月1回で与えます
里輝丸 様 (農・林・水産業)

早い対応、定価も手頃で植物も生き生きしてます
リピ有りです。

対象商品:
88387661
2021-01-31
用途:
観葉植物の栄養剤
その他業種

まだ一度しか使用していないのでわからないですが、冬場は心配なので、
リーズナブルで助かっています。
続けてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする