ヨーキ産業
ヨーキ産業の 肥料・液肥・培養土
ヨーキ産業の 液体肥料
活力剤アンプル(洋らん用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35mL×10本)
注文コード
88387686
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
洋ランに最適な活力剤です。植物が芽を出すときに、花が咲く時にバランスの良い栄養補給。先端のキャップを取って土に差し込むだけでお手軽です。
適合作物
洋ラン
用途
洋ランの栄養補給に。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)700倍希釈液/4-7-5
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
48×124×138