竹酢液

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1.5L) 注文コード88387695 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

竹を材料とした炭焼中に、その窯から出る煙を集めて冷却、液化したものが粗竹酢液です。
これを数カ月間静置し、自然分離させて得た透明感のある液が竹酢液です。
竹酢液にはいい作用がいっぱい!虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。

用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。 質量(kg)1.6 名称無し 希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)500〜700-100〜200-10〜50-2〜10-30〜500倍 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×90×310 登録保証無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387695
2022-04-15
用途:
犬避け

1か月ないし2か月に1本購入、数倍に希釈して旧父母宅(現在空き家)の道路沿いの縁石に週1回散布。近所の人の話では犬が排泄をしなくなったとのこと。今の状態が継続するかどうかは不明だが現状には満足。以前のレビュー投稿で蓋が開かなかったため低評価をしたが、継続購入して到着商品を観察しているうちに内圧により蓋が開きにくくなる事は避けられないと理解。プライヤーで蓋を挟んで回す、それでも回らない時は錐で蓋に穴をあけ前回購入して空になった容器に移す事により対処。

対象商品:
88387695
2022-06-22
用途:
庭の園芸用
その他業種

庭の家庭菜園用として、常備の一つとしてキープしています。

対象商品:
88387695
2021-08-16
用途:
飼い犬のいる庭の消臭
岸野製作所 様

梅雨時の犬の周りの消臭に大変効果がありました。効果の
持続性が素晴しいです。

対象商品:
88387695
2019-12-03
用途:
柑橘の植木の予防
医療・福祉・介護関連業

農薬でなく、こんな便利な身体にも影響のない虫の予防と栄養が
同時に効果的な物があるなんて驚きです。積極的に使って見ます。

対象商品:
88387695
2018-09-03
用途:
夏場の野菜に!
Saneda Quality Farm合同会社 様 (農・林・水産業)

夏場の暑さに植物が弱っていたが植物が、元気になった!

対象商品:
88387695
2020-12-21
用途:
犬忌避、防虫

前回購入品はキャップ回らず。
キャップ上部に穴をあけ空き容器に移替え作業を要す。

今回と前々回は問題なし。

レアケースかもしれないが要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする