曜日別特売
- 木酢原液 赤ラベル ヨーキ産業 88387713

木酢原液 赤ラベル

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1.5L)注文コード88387713品番-
参考基準価格(税別)¥699販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

高純度な国産の木酢原液です。
木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。
また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。

用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。質量(kg)1.6名称無し希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×90×310登録保証無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387713
2025-09-03
用途: 防鳥・防虫ネットで栽培中の梨の虫よけ
その他業種

いつも使っているニーム液が品切れになっていた為、こちらの商品を試してみましたが、いつも使っているニーム液では起きにくかった梨の虫さされ防止があまり効果がなかったように思われます。液の濃度が薄く感じるのとニームのにおいが薄いんじゃないかと思いました。

1が参考にしています
2025-09-03
用途: 防鳥・防虫ネットで栽培中の梨の虫よけ
その他業種

いつも使っているニーム液が品切れになっていた為、こちらの商品を試してみましたが、いつも使っているニーム液では起きにくかった梨の虫さされ防止があまり効果がなかったように思われます。液の濃度が薄く感じるのとニームのにおいが薄いんじゃないかと思いました。

対象商品 : 88387713
2024-05-22
用途: 忌避剤と殺菌剤に
農・林・水産業

定期防除の殺菌剤に混用して葉を引き締まらせる。害虫に忌避効果をねらう。

対象商品 : 88387713
2024-05-07
用途: ストチュウを作るのに入れます
株式会社ブライト・インターナショナル

これからまいて試して良い結果が出ることを楽しみにしています。

対象商品 : 88387713
2022-04-16
用途: バラ害虫予防

害虫予防対策として、今年から噴霧使用しています。使い勝手は良さそうです。結果は今後となります。

対象商品 : 88387713
2021-08-27
用途: 植木の防虫剤として使用
その他業種

防アシナガ蜂としてパッションフルーツの葉に振りかけていますが、効き目があったようにも見えます。鉢植えにも少しだけ試して結果を観察中です。

対象商品 : 88387713
2021-08-26
用途: 害獣除け
キヨ書店卸売・小売業

くさくて良い。
害獣除けにシュッとスプレーしておくと安心します。

1が参考にしています
対象商品 : 88387713
2021-02-25
用途: 大量で惜しみなく使えます
製造業

蜂避けのために購入、毎年巣を作られてしまうので、作れそうな場所含めて、数日おきに水と薄めて霧吹きに入れて噴霧しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする