- こっぱみじん レインボー薬品 88387783

こっぱみじん

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード88387783 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パラパラ撒くだけで各種雑草の根まで枯らします。
嫌な臭いがなく、効き目は天候や土壌条件により、違いますが約30日前後でほとんど枯らし、約3〜6ヶ月雑草の発生を抑えます。

適合面積(m2)約8〜40 成分ブロマシル粒剤(ダイアジン系) 農林水産省登録第(号)21521 用途スギナにも効く除草剤。 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)82×62×191 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296322
2019-03-13
用途:
置き場や駐車場の除草

雨の日の前日に撒いておけば、2週間ぐらいでほぼ全ての草が枯れています。
効果のある期間も、3〜4か月と申し分なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
01296322
2019-08-09
用途:
隣との境界の草刈り後の散布です。
農・林・水産業

到着後使用しました効果抜群です。
無くなれば又購入。

対象商品:
01296322
2018-10-15
用途:
駐車場の除草
不動産業

砂利敷き駐車場に年3回撒き、草が生えず効果はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
88387774
2018-08-11
用途:
会社の駐車場の除草に使っています。
フルカワ 様 (サービス業)

値段的にはあまり高価でないところがいいところですね。その分気がねなく使えます。

対象商品:
01296322
2018-05-23
用途:
雑草の除去

北海道なので春に一度撒くと、秋まで十分に効果が得られ満足しています。

対象商品:
01296322
2017-08-06
用途:
草刈り
建設業・工事業

草刈りをする暇がなく、今年から除草剤に切り替えました。春に2箱撒いて7割死滅しました。完全に除去するため定期的に撒いてます。スギナもタンポポも死滅するので、この除去剤をリピートしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
88387774
2017-05-20
用途:
雑草駆除
建設業・工事業

雨が少ない時期は撒いても効果は出ません。
天気予報で雨がそこそこ降る予報を確認して その前日に撒いてます。
よく効きます。即効性を求める場合は液体タイプがいいですが
持続性を求めたら 顆粒がいいと思います。
雑草が会社の前 店の前 家の前 に生えてると
どんなに立派な建物でも 中身はって思ってしまいます。
もちろん枯れた後は掃除をします。枯れた雑草は緑の雑草より
だらしないですから。

対象商品:
01296322
2017-03-09
用途:
工場周辺の除草作業時に
森銅コード株式会社 様 (製造業)

工場周辺には、春になると、どうしても雑草が繁殖してきます。草取り作業は、結構大変な作業です。この除草剤のおかげで、草取り作業が減少し、大変助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする