ネズレスプロ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(2g×30袋) 注文コード88387896 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

田畑、花壇、ビニールハウスを含む農耕地で使える農薬登録の殺そ剤です。少量でよく効き、速効性に優れています。本剤を食べたネズミは急性中毒を起こし、3〜5時間で死にいたります。雨が降っても成分が流亡しません。

対象動物ネズミ 用途野ネズミ用殺そ剤。 成分リン化亜鉛、トウモロコシ、植物性油、アルコール等 種別普通物 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×45×155 農林水産省登録第(号)8971
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387896
2022-05-24
用途:
ネズミの駆除
卸売・小売業

ワルファリン系が効かないネズミ用の殺鼠剤をどれにするか迷っていたら、農業資材・園芸カテゴリで10%オフになったので購入。
天井裏に複数バラ撒いたところ効果あったようで、ネズミの足音がしなくなりました。ついでに家の土台の各通気口にも、侵入防止に1つづつ置いておきました。

1人が参考にしています
対象商品:
88387896
2020-02-18
用途:
ネズミ退治
教育・研究機関

家屋に侵入するクマネズミです。おネズミ様が前の晩に残していったパン約30gを粉々にして本品3袋を混ぜたものを紙袋に入れました。紙袋の口を広げておきましたら中身だけきれいさっぱりすっかりさらえて「お持ち帰り」になりました。寒いので纏まっていたようです。その日のうちに全滅しました。恐るべし。まだたくさん残っているので次シーズン用にとっておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
88387896
2016-10-14
用途:
畑ねずみ退治
オールマリン 様

花壇にねずみと思われる穴が見つかりましたのでネズレスプロを穴に差し込みました。袋をかじった後が見つかりましたので効果はあるはずです。

1人が参考にしています
対象商品:
88387896
2019-03-28
用途:
工場内のネズミの通り道(糞ある箇所)に設置
製造業

以前、別の商品を購入設置していましたが、ネズミの種類が異なるのか、あまり喰いつきがよくありません。次回は、別の商品を検討する予定です。

対象商品:
88387896
2019-03-31
用途:
ネズミの駆除
カフェバー滝 様 (飲食業)

ほとんど効果なし、他の方法を探す。困った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする